空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の 長袖 空調ウェア・服
空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
シルバーグレー
注文コード
11834825
品番
2999
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
サイズ・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなスタンダードモデルの長袖ブルゾン。
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
64
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
プラスチック(スライダー/金属)
袖丈
57