画像準備中

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11835105 品番 2999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スタイリッシュなスタンダードモデルの長袖ブルゾン。

ターコイズ サイズL 胸廻(cm)120 肩幅(cm)52 着丈(cm)66 素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100% 色番27 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)プラスチック(スライダー/金属) 袖丈59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする