長袖シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11843268 品番 3535
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 ストレッチTC生地を採用。●スッキリとしたスポーティなデザインで清潔感のある着こなしが可能。

シルバーグレー×ネイビー サイズS 胸廻(cm)104 肩幅(cm)41 袖丈(cm)55 着丈(cm)71 素材エコTCストレッチドビー ポリエステル85%・綿15% 色番3 材質(ボタン)プラスチック 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする