画像準備中

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11844178 品番 3550
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 ストレッチTC生地を採用。●スッキリとしたスポーティなデザインで清潔感のある着こなしが可能。

ネイビー サイズM 股下(cm)80 ウエスト(cm)80 素材エコTCストレッチドビー ポリエステル85%・綿15% 色番8 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする