画像準備中

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズM 注文コード11844379 品番3550
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど50種類から選べます 他の種類を見る

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 ストレッチTC生地を採用。●スッキリとしたスポーティなデザインで清潔感のある着こなしが可能。

カーキ サイズM 股下(cm)80 ウエスト(cm)80 素材エコTCストレッチドビー ポリエステル85%・綿15% 色番25 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする