SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
取付け方法
(-) 取付オプションなし
注文コード
11846406
品番
AFD20-01-6-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,910
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・取付け方法
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取り付けオプションなし
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード