アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11847188
品番
4130
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
独自の織組織により通気性能を向上させた軽量&ストレッチ生地を採用。● 速乾性、UVカット、遮熱性もあり夏場でも快適。
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
64
素材
軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%
色番
3
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/プラスチック)
袖丈
59