画像準備中

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 シルバーグレー サイズ6L 注文コード11847249 品番4130
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

独自の織組織により通気性能を向上させた軽量&ストレッチ生地を採用。● 速乾性、UVカット、遮熱性もあり夏場でも快適。

シルバーグレー サイズ6L 胸廻(cm)148 肩幅(cm)59 着丈(cm)72 素材軽量ブロックメッシュ ポリエステル100% 色番3 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)コイル(スライダー/プラスチック) 袖丈64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする