長袖シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 チャコール サイズS 注文コード11848080 品番4135
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

独自の織組織により通気性能を向上させた軽量&ストレッチ生地を採用。● 速乾性、UVカット、遮熱性もあり夏場でも快適。

チャコール サイズS 身長(cm)55 胸廻(cm)104 肩幅(cm)41 袖丈(cm)55 着丈(cm)71 素材軽量ブロックメッシュ ポリエステル100% 色番14 材質(ボタン)プラスチック 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする