長袖シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11848107 品番 4135
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

独自の織組織により通気性能を向上させた軽量&ストレッチ生地を採用。● 速乾性、UVカット、遮熱性もあり夏場でも快適。

チャコール サイズLL 身長(cm)61 胸廻(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)78 素材軽量ブロックメッシュ ポリエステル100% 色番14 材質(ボタン)プラスチック 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする