寸法A(mm)40
寸法B(mm)104.9
寸法C(mm)9.8
寸法D(mm)20
寸法G(mm)40
寸法J(mm)20
寸法M(mm)30
寸法N(mm)27
寸法Q(mm)22
寸法R(mm)5.4
寸法S(mm)8.4
寸法T(mm)40
寸法U(mm)2.3
寸法V(mm)28
全長(mm)114.7
質量(kg)0.09
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径Rc1/8
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ブラケット(B) ブラケット付
材質(ケース)ナイロン
ドレン貯留量(cm3)8
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
定格流量(l/min ANR)200
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)
ケースガードなし
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX1.0
流れ方向右→左
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様フロート式、N.C.(ノーマルクローズ・無可圧時ドレン排出なし)
寸法P11/8
ケース(6) ナイロンケース