寸法A(mm)40
寸法B(mm)104.9
寸法C(mm)9.8
寸法D(mm)20
寸法G(mm)40
寸法J(mm)20
寸法M(mm)-
寸法N(mm)-
寸法Q(mm)-
寸法R(mm)-
寸法S(mm)-
寸法T(mm)-
寸法U(mm)-
寸法V(mm)-
全長(mm)114.7
質量(kg)0.09
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径Rc1/8
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ブラケット-
材質(ケース)ナイロン
ドレン貯留量(cm3)8
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
取付け方法(-) 取付オプションなし
ドレン排出口ドレンコック付
最低使用圧力(MPa)0.05
定格流量(l/min ANR)200
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)
ケースガードなし
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX1.0
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様フロート式、N.C.(ノーマルクローズ・無可圧時ドレン排出なし)
寸法P11/8
ケース(6) ナイロンケース