AFM20-02-A-X2141 ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 SMC 11848366

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11848366 品番AFM20-02-A-X2141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,940
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
ドレン貯留量(cm3)8 定格流量(l/min ANR)200 質量(kg)0.09 ボディサイズ20 最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) ケースガードなし 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX1.0 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 ブラケットなし オートドレン仕様なし 設定圧力単位MPa 全長(mm)97.4 寸法P11/4 寸法A(mm)40 寸法B(mm)87.6 寸法C(mm)9.8 寸法D(mm)20 寸法G(mm)40 寸法J(mm)20 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法Q(mm)- 寸法R(mm)- 寸法S(mm)- 寸法T(mm)- 寸法U(mm)- 寸法V(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする