曜日別特売

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 4150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
ウエスト(cm)85
サイズL
内容量1着注文コード11848588品番4150
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

独自の織組織により通気性能を向上させた軽量&ストレッチ生地を採用。● 速乾性、UVカット、遮熱性もあり夏場でも快適。

色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
85
色番
10
素材
軽量ブロックメッシュ ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする