画像準備中

カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3S 注文コード11849051 品番4151
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は色・サイズなど60種類から選べます 他の種類を見る

独自の織組織により通気性能を向上させた軽量&ストレッチ生地を採用。●速乾性、UVカット、遮熱性もあり夏場でも快適。

ネイビー サイズ3S 股下(cm)76 ウエスト(cm)65 素材軽量ブロックメッシュ ポリエステル100% 色番8 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする