AC10-M5CG-A ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20 SMC 11850868

ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) 注文コード11850868 品番AC10-M5CG-A
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はオートドレン仕様など185種類から選べます 他の種類を見る

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ボディサイズ10 管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7 設定 排気方式リリーフタイプ 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする