トラスコ品番495-2219
ボディサイズ10
管接続口径(M5) M5×0.8
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7 設定
排気方式リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
排気機構(-) リリーフタイプ