曜日別特売
AC10-M5G-6-A ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20 SMC 11850886

ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートドレン仕様(-) オートドレンなし注文コード11850886品番AC10-M5G-6-A
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定排気方式リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(6) ナイロンケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする