アイトス
アイトスの 安全長靴・長靴
アイトスの 先芯なし長靴
EVA軽量長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
M
サイズ(cm)
25
色
カーキ
注文コード
11851528
品番
4713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
EVAと合成ゴムの混合素材で軽く柔らかく、屈曲しやすい軽量長靴。
色
カーキ
サイズ
M
サイズ(cm)
25
総丈(mm)
350±3
素材
EVA+合成ゴム
色番
25
注意
この商品には先芯は入っておりません