曜日別特売
AC40-F02DG-A モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A SMC 11854508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径(02) 1/4
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量1個注文コード11854508品番AC40-F02DG-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,730
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7MPa 設定設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 流れ方向:左→右ボディサイズ40圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなしチェックバルブ(-) アタッチメントなし設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)ケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付T形スペーサ(-) アタッチメントなし残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする