※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(02) 1/4
1/2
3/4
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
全311種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11854526
品番
AC40-F02G-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,660
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.7MPa 設定
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
40
圧力スイッチ仕様
(-) アタッチメントなし
チェックバルブ
(-) アタッチメントなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
T形スペーサ
(-) アタッチメントなし
残圧抜き3ポート弁
(-) アタッチメントなし
CADデータダウンロード