曜日別特売
AC20B-02CG-CR-A-X2068 モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC 11874406

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径1/4
流れ方向右→左
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量1個注文コード11874406品番AC20B-02CG-CR-A-X2068
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7ねじの種類Rc管接続口径1/4圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ流れ方向右→左ボディサイズ20オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする