ABA
ABAの ホースバンド
ABAの ネジ式
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締付範囲(Φmm)
26〜39
推奨締付トルク(N・m)
4〜5
注文コード
11877068
品番
26-38
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
締付範囲・推奨締付トルク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
締付範囲(Φmm)
26〜39
バンド幅(mm)
12
材質
SUS316
推奨締付トルク(N・m)
4〜5
板厚(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に