ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 締付範囲(Φmm)58〜76 推奨締付トルク(N・m)5〜6 注文コード11877120 品番58-75
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は締付範囲・推奨締付トルクなど21種類から選べます 他の種類を見る

スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。

締付範囲(Φmm)58〜76 バンド幅(mm)12 材質SUS316 推奨締付トルク(N・m)5〜6 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする