ミニABAクランプ スチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード11877235 品番No.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。
ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。
スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。

締付範囲(Φmm)6.5〜7.5 バンド幅(mm)9 材質スチール 推奨締付トルク(N・m)1.5 板厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする