テクノテック
テクノテックの 水廻り部材
テクノテックの 洗濯機用品
テクノテックの 排水部材
スタンダード防水パン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
【排水口位置】左穴
注文コード
11877795
品番
TP800-LW1
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
BL認定品であり、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されている商品です。
寸法(mm)
800×640×63
色
アイボリーホワイト
材質
ポリプロピレン
有効内寸法(mm)
W531×570
質量(kg)
約2.5
耐荷重(kg)
200
付属品
ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4
仕様
【排水口位置】左穴
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
800×640×63
注意
※別途排水トラップが必要です。
※個人宅様への配送は不可商品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません