寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×49×69
本体質量(kg)約4.8
付属品リモコン
電源電圧(V)AC100
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1200(強1200/中800/弱400)
コード長さ(m)約2.3
保証期間1年
材質本体:ABS樹脂、スチール+フロッキー加工
安全装置自動電源遮断装置、過熱防止装置
色ホワイト
適合床面積10畳
1時間あたりの電気代目安(円)400W運転時:約12/800W運転時:約24/1200W運転時:約37
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
出力切替3段階切替