※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSW10 M20 SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商 11883928 KSW10 M20 SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商 11883928

SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11883928 品番 KSW10 M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。
304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300〜400)を実現。

材質SUS304N2 硬度HV300 Min. 表面処理パシペート 呼び径M20 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 種類平座金(ワッシャー) 内径(Φmm)21 外径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4382:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする