※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FIXF4 M3X8 ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベ 由良産商 11884068 FIXF4 M3X8 ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベ 由良産商 11884068 FIXF4 M3X8 ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベ 由良産商 11884068

ねじロックレス/組込レス 緩み抑制機能ねじ fix-F4 (+)ナベ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 呼びM3 注文コード11884068 品番FIXF4 M3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。
緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。
繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。
平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。

頭部形状(+)ナベ 材質SWCH16A 表面処理三価クロメート 呼びM3 首下長l(mm)8 ピッチP(mm)0.5 頭部径dk(mm)平:5.50/5.00(Max./Min.) 穴幅(mm)十字m:3.6 頭部高さ(mm)k:(Max./Min.)2.15/1.85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
862:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする