曜日別特売
4-FNYN M8 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 11884716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4-FNYN M8 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 11884716
4-FNYN M8 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 11884716
4-FNYN M8 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 11884716

高強度アルミ(A6056) フニロンナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
呼び径dM8
ピッチ(mm)1.25
内容量1パック(6個)注文コード11884716品番4-FNYN M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。

呼び径dM8材質高強度アルミA6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)ピッチ(mm)1.25二面幅B(mm)13寸法C(mm)14.9寸法D(mm)9.8全高H(mm)9.8寸法L(mm)5.4寸法t(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする