※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTU-0 M5X10 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 11884917 FTU-0 M5X10 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 11884917 FTU-0 M5X10 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 11884917 FTU-0 M5X10 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 11884917 FTU-0 M5X10 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 11884917

ファスニー つまみねじ(黒色)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8本) ねじ径dM5 首下長さL(mm)10 注文コード11884917 品番FTU-0 M5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はねじ径d・首下長さL30種類から選べます 他の種類を見る

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!

ねじ径dM5 連続使用温度(℃)105(参考値) 引張強度(MPa)285(参考値) 伸び(%)2.1(参考値) 曲げ強度(MPa)380(参考値) 弾性率(GPa)17.4(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応 材質レニー 頭部寸法(mm)6.5 首下長さL(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77190348
2024-03-14
用途:
ネジからの交換
飲食業

メンテナンスしやすくするために、ねじからツマミねじに交換。
力が加わる場所では無いので、手で回せるツマミねじは便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする