※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ねじ
由良産商の つまみねじ
ファスニー つまみねじ(白色)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
ねじ径d
M3
首下長さL(mm)
6
注文コード
11884996
品番
FTU-26 M3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径d・首下長さL
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
ねじ径d
M3
連続使用温度(℃)
105(参考値)
引張強度(MPa)
285(参考値)
伸び(%)
2.1(参考値)
曲げ強度(MPa)
380(参考値)
弾性率(GPa)
17.4(参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
レニー
頭部寸法(mm)
6.5
首下長さL(mm)
6