※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ワッシャー・スペーサー
由良産商の ワッシャー(金属)
由良産商の 角ワッシャー
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
11885565
品番
CDWL-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
呼び
M4
内径d(Φmm)
4.25
外径D(Φmm)
7
厚さt(mm)
0.5
高さH(mm)
0.7
試験荷重(kN)
1.77
材質
S50C〜S70C・SUP10
種類
皿ばね座金
硬さ
40〜48HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応