※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 FS M6X8 ステンレスフランジソケット 由良産商 11885906 SUS304 FS M6X8 ステンレスフランジソケット 由良産商 11885906 SUS304 FS M6X8 ステンレスフランジソケット 由良産商 11885906 SUS304 FS M6X8 ステンレスフランジソケット 由良産商 11885906

ステンレスフランジソケット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 呼びM6 注文コード11885906 品番SUS304 FS M6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は呼び・内容量など93種類から選べます 他の種類を見る

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。

呼びM6 ねじの種類全ねじ ピッチP(mm)1 頭部径dk(mm)10 頭部高さ(mm)k:6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質SUS304相当 表面処理パシペート 頭部形状六角穴付き 耐力(N/mm2)450以上 ねじ精度(JIS)6g 引張強度(N/mm2)700以上 穴の形状六角穴 強度A2-70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58144373
2022-06-28
用途:
DIY作業

ホームセンターになかなかないサイズなので購入できて助かりました。

2021-09-03
用途:
自動車修理

赤錆がでやすいようです。酸で落とすと更に錆びやすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする