※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 11886028 品番 SUS CDWL-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。

呼びM12 外径D(Φmm)18 内径d(Φmm)12.6 厚さt(mm)1.2 高さH(mm)1.7 試験荷重(kN)17.65 材質SUS304 種類皿ばね座金 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする