※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ワッシャー・スペーサー
由良産商の ワッシャー(金属)
由良産商の 角ワッシャー
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
11886229
品番
CDWL-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
呼び
M14
内径d(Φmm)
14.6
外径D(Φmm)
21
厚さt(mm)
1.4
高さH(mm)
1.95
試験荷重(kN)
23.54
材質
S50C〜S70C・SUP10
種類
皿ばね座金
硬さ
40〜48HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応