曜日別特売
AR20-01B-A-X465A レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC 11886385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR20-A~AR40-A

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード11886385品番AR20-01B-A-X465A
参考基準価格(税別)¥12,480販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
圧力計圧力計なし管接続口径Rc1/8流れ方向左→右ねじの種類Rcボディサイズ20排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 設備に組み込み
製造業

納期が早い。
20年以上前の設備の交換品として購入。仕様は同じなのにコンパクトになっています。

対象商品 : 45360427
2016-07-14
用途: エアブラシ塗装作業
製造業

今まで使用していたレギュレーターが古くなりバラつきが出たため圧力安定の為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする