※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
由良産商の ワッシャー・スペーサー
由良産商の ワッシャー(金属)
由良産商の 丸平ワッシャー
並形/部品等級A 平座金 HV300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11886667
品番
W30H M33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
硬さ区分300HV の平座金。
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質
S45C〜S55C
規格
JIS B1256:2008 部品等級A
熱処理
光輝焼入焼戻し(黒化処理)
呼び
33
内径d1(Φmm)
(Min./Max.)34/34.62
外径d2(Φmm)
(Min./Max.)60/58.8
厚さh(mm)
(Max./Min.)5.6/4.4
種類
平座金(ワッシャー)
硬さ
(Hv)300〜370HV
RoHS指令(10物質対応)
対応