SUS CDWL-10 ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商 11886990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
呼びM10
厚さt1(mm)
内径d10.6(Φmm)
内容量1パック(6個)注文コード11886990品番SUS CDWL-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。

呼びM10外径D(Φmm)16内径d(Φmm)10.6厚さt(mm)1高さH(mm)1.5試験荷重(kN)11.77材質SUS304種類皿ばね座金RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする