cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
cotta ねこ缶 スクエア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11889565
品番
97742
参考基準価格(税別)
¥424
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
イラストレーターももろさんの書き下ろし。
お菓子作りを楽しむねこ達がかわいい、スクエア缶です。
クッキー缶や小物入れにぴったりです。
仕様
●IH調理器具:不可●オーブン:不可●ガスコンロ:不可●食洗機:不可
材質
TFS材
外寸(mm)
122×122×H40
電子レンジ
不可
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。