cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
cotta くりかえし使えるケーキ箱 5号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11889590
品番
92953
参考基準価格(税別)
¥908
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
お菓子教室や持ち寄りパーティの時に使える洗ってくりかえし使えるケーキ箱です。
ケーキをのせるトレー付きです。
トレーには出し入れしやすさを考えてつまみが付いています。
材質
PP
サイズ
5号
外寸(mm)
【本体】185×185×H140【トレー】183×183
対応
【食洗機】不可
使用後の手入方法
使用後は手洗いし、良く乾かしてから保管してください。使わない時は畳んで保管できます。
注意
※凍ると衝撃で割れる可能性がありますので、冷凍庫へは入れないようにしてください。
※熱で変形することがありますので、火の近くには置かないようにしてください。
※ケーキを入れることを想定して作っていますので、重すぎる物はご注意ください。