cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
cotta くりかえし使えるロールケーキ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11889608
品番
92955
参考基準価格(税別)
¥584
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
お菓子教室や持ち寄りパーティの時に使える洗って繰り返し使えるケーキ箱です。
ロールケーキをのせるトレー付きです。
トレーには出し入れしやすさを考えてつまみが付いています。
材質
PP
外形寸法(mm)
110×210×H105【トレー】108×207
対応
【食洗機】不可
使用後の手入方法
使用後は手洗いし、良く乾かしてから保管してください。使わない時は畳んで保管できます。
注意
※凍ると衝撃で割れる可能性がありますので、冷凍庫へは入れないようにしてください。
※熱で変形することがありますので、火の近くには置かないようにしてください。
※ケーキを入れることを想定して作っていますので、重すぎる物はご注意ください。