cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの プラスチックコップ
cotta パフェグラス トール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11889897
品番
94918
参考基準価格(税別)
¥1,017
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
cottaオリジナルのパフェグラスです。
軽くて丈夫な耐熱性ガラス製。クープ模様の入った、おしゃれなデザインです。
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
約250
質量(g)
約89
外寸(mm)
口径70×深さ95×高さ130
対応
【オーブン】不可【電子レンジ】可【食洗機】可
耐熱温度(℃)
120
注意
※食洗機可ですが、他の食器にあたると欠けや割れの恐れがあります、ご注意ください。