※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

304N2 SSN M22 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商 11890359 304N2 SSN M22 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商 11890359 304N2 SSN M22 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商 11890359 304N2 SSN M22 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商 11890359

高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11890359 品番 304N2 SSN M22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。
窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。

材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)6H 引張強度(N/mm2)690以上 表面処理無し 呼びM22 ねじピッチ2.5 二面幅(mm)s:32 厚さ(mm)m:18 JIS規格JIS B1181 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする