cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの かぶせ箱
cotta ギフト缶 犬図鑑
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
11890448
品番
43216
参考基準価格(税別)
¥2,856
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
cottaオリジナルのギフト缶です。
焼き菓子やクッキーを詰めれば、ギフトにぴったりです。
仕様
●IH調理器具:不可●オーブン:不可●ガスコンロ:不可●食洗機:不可
材質
ET材
外寸(mm)
122×122×H43
電子レンジ
不可
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。