※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)ピッチP(mm)2.5
内容量1個注文コード11890560品番ELN10 M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。