曜日別特売
46352 cotta パウンド箱17cm用 フォググレー cotta 11891060

46352 cotta パウンド箱17cm用 フォググレー cotta 11891060
46352 cotta パウンド箱17cm用 フォググレー cotta 11891060

cotta パウンド箱17cm用 フォググレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード11891060品番46352
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

cottaオリジナルのパウンド箱。cotta 基本のパウンド型 17cmにぴったりのサイズです。
シンプルだけど高級感のあるくすみグレー。
パウンドケーキだけではなく、マドレーヌやフィナンシェなどの焼き菓子にも。
別売りの金台紙を使えば高級感アップ。

材質コートボール350gグレー外寸(mm)170×80×H85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする