STAR Light
STAR Lightの 懐中電灯・ライト
STAR Lightの ハンディタイプライト
プラステチック製6LEDハンドライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11891068
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
比較的安価で単1型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約35時間。
スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。
災害や緊急時の停電、備蓄用備品に最適です。
電球の種類
LED
使用電池
単1乾電池×2本
明るさ(Lm)
約60
防水保護等級
IPX4
連続点灯時間(時間)
約35
寸法(mm)
約Φ55×195
質量(g)
約87
LED使用数(個)
6
色
イエロー