cotta パウンド箱 スリム23cm用 フォググレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード11891069 品番46353
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

cottaオリジナルのパウンド箱。cotta スリムパウンド型 23cmにぴったりのサイズです。
シンプルだけど高級感のあるくすみグレー。
パウンドケーキだけではなく、マドレーヌやフィナンシェなどの焼き菓子にも。
別売りの金台紙を使えば高級感アップ。

材質コートボール350g グレー 外寸(mm)255×70×H85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする