ナガタ
ナガタの カメラ・ビデオカメラ
ナガタの カメラ保管/メンテナンス用品
ナガタの カメラ清掃用品
手拭き洗浄液NSクリーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
11891095
品番
V-1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
光学レンズの拭きやすさを追求した、高い揮発性と洗浄性を持つ手拭き用洗浄液です。手脂・加工油などの各種油脂類、松ヤニ、ピッチ、ワックス類など様々な汚れの除去に使用できます。
内容量(L)
18
容器
18L缶
主成分
炭化水素系溶剤
用途
小径レンズ、プリズムのクリーニングに最適
仕様
有機溶剤健康診断:対象外